Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LeatherGrain A4 Karton VE=100 Stück dunkelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblatt LeatherGrain A4 Karton VE=100 Stück dunkelrot
Deckblatt LeatherGrain A4 Karton VE=100 Stück dunkelrot
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_CE040030
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE040030
EAN/GTIN:
     8019152803331
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt LeatherGrain
  • In edler Lederoptik
  • Für alle Bindestile
  • Material: Karton 250 g/qm
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: dunkelrot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
in edler Lederoptik
Blattformat:
A4
Farbe:
dunkelrot
Marke:
GBC
Material:
Karton
Materialstruktur:
Lederstruktur
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, deckblatt gbc karton a4, deckblattkarton a4, gbc einbandkarton, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,23*
€ 15,12*
€ 5,50*
ab € 9,80*
€ 15,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,50*
€ 15,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,75*
Zubehör
GBC
CE040010
ab € 9,70*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.