Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel S-884 selbsfärbend 5 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel S-884 selbsfärbend 5 Zeilen
Stempel S-884 selbsfärbend 5 Zeilen
Stempel S-884 selbsfärbend 5 Zeilen
Stempel S-884 selbsfärbend 5 Zeilen
Artikel-Nr.:
     467-#GENI11377
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11377
EAN/GTIN:
     4015468113779
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
  • Selbstfärbender Stempel Set
  • bis zu 5 Zeilen
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
schwarz
Abdrucktext:
variable
Breite:
77 mm
Bruttogewicht:
0.1710 kg
Farbe:
hellblau
getränkt:
ja
Höhe:
100 mm
Marke:
Genie
Material:
Kunststoff
max. Abdruckgröße:
58x22 mm
Stempelkissen austauschbar:
ja
Stempeltext austauschbar:
ja
Tiefe:
34 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,98*
€ 15,07*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 14,58*
€ 22,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.