Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GENI12503 Herst.-Nr.: 12503 EAN/GTIN: 4015468125031 |
| |
|
| | |
| - Einstiegsshredder für den Arbeitsplatz oder für zu Hause
- Automatische Start-/Stopp-Funktion
- Schnittleistung: bis zu 6 Blatt Papier gleichzeitig, Format DIN A4 (80g/qm)
- Schneidet das Papier in ca. 6 mm breite Streifen
- Sicherheitsstufe P-2 (gem. DIN 66399-2)
- Funktionsschalter: Aut/ Aus / Rückwärts
- Überhitzungsschutz / Clear-Funktion zum Reinigen des Schneidwerks
- Technische Daten: Sicherheitsstufe: P-2 nach DIN 66399-2
- Auffangvolumen: 7 Liter
- Schnittart: Streifenschnitt
- Geräuschpegel: ca. 74 dB
- Schnittgröße: ca. 6 mm
- Eingabebreite: ca. 220 mm
- Schnittleistung: bis 6 Blatt (80 g/qm)
- Maße (BxHxT): 265 x 314 x 133 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 2,2 m/min
- Gewicht: ca. 1,45 kg
- Motorleistung: ca. 220 W
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Auffangbehältervolumen: | 7 l | Breite: | 265 mm | Bruttogewicht: | 1.6820 kg | Eingabebreite: | 220 mm | Einsatzort: | Schreibtisch | Gehäusefarbe: | silber/schwarz | Gerätegewicht: | 1.45 kg | Geräuschpegel (Leerlauf): | 74 dB | Höhe: | 314 mm | Marke: | Genie | Motorleistung: | 220 W | Papier-Vernichtung: | ja | Schneidleistung: | 6 Blatt | Schnittart: | Streifenschnitt | Schnittgröße: | 6 mm | Sicherheitsstufe P (DIN 66399): | P-2 | Tiefe: | 133 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |