Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 110 AFX Partikelschnitt 4x10mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 110 AFX Partikelschnitt 4x10mm schwarz
Aktenvernichter 110 AFX Partikelschnitt 4x10mm schwarz
Aktenvernichter 110 AFX Partikelschnitt 4x10mm schwarz
Aktenvernichter 110 AFX Partikelschnitt 4x10mm schwarz
Aktenvernichter 110 AFX Partikelschnitt 4x10mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GENI12573
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12573
EAN/GTIN:
     4015468125734
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Aktenvernichter
  • Automatischer Einzug
  • 100 Blatt
  • Partikelschnitt
  • Schnittart: Partikelschnitt Schneidleistung: 10 / 100 Blatt (80 g/qm)
  • Schnittbreite: 4 x 10 mm
  • Sicherheitsstufe: P-4 nach DIN 66399-2
  • CD Vernichtung: nein
  • Auffangvolumen: 23 Liter
  • Betriebsgeräusch: 62 dB
  • Non-Stop Betriebsdauer: 10 min
  • Max. Geschwindigkeit: 3,10 m/min
  • Abmessung: (BxTxH): 35 x 24 x 56 cm
  • Gewicht: 10.3 kg
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
220 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Automatik
Auffangbehältervolumen:
23 l
Breite:
350 mm
Bruttogewicht:
10.4750 kg
CD-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
220 mm
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
10.3 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
62 dB
Höhe:
560 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
Genie
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
10 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.051 m/s
Schneidleistung:
10 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x10 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
240 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 120,60*
€ 155,96*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 133,31*
€ 170,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.