Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter CrossCut 3D14 Partikelschnitt 4x30mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter CrossCut 3D14 Partikelschnitt 4x30mm schwarz
Aktenvernichter CrossCut 3D14 Partikelschnitt 4x30mm schwarz
Aktenvernichter CrossCut 3D14 Partikelschnitt 4x30mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GENI50000
Hersteller:
     bonsaii 
Herst.-Nr.:
     50000
EAN/GTIN:
     4015468500005
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Vernichtungstyp: Cross Cut
  • Schnittleistung (DIN A4, 80 g/qm): 8 Seiten
  • Schnittgröße (mm): 4 x 30
  • Non-Stop Betrieb: 5 Minuten
  • Schnittleistung: (DIN A4, 70 g/qm) im Permanentbetrieb: 280 Seiten
  • Schnittleistung: (DIN A4, 80 g/qm) im Permanentbetrieb: 260 Seiten
  • Nennleistung (W): 145W
  • Nennstrom (A): 1.0A
  • Sicherheitsstandard (DIN 66399): P-4 / T-4 / E-3
  • Geräuschpegel (dB): 58
  • Vernichtet: Papier / Kreditkarten / Heft- & Büroklammern
  • Abschaltung bei Überhitzung: Ja
  • Überlastungsfunktion: Ja
  • Autom. Rücklauf bei Papierstau / Autom. Start- / Stopfunktion: Ja
  • Volumen herausziehbarer Papierkorb: 14 Liter
  • Maße in cm (B x T x H): 20,6 x 36,7 x 45,3
  • Gewicht in kg: 8
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
14 l
Breite:
206 mm
Bruttogewicht:
8.6600 kg
CD-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Gehäusefarbe:
schwarz
Gerätegewicht:
8 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
58 dB
Höhe:
453 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Bonsaii
Motorleistung:
145 W
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
8 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4x30 mm
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T4
Tiefe:
367 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 104,53*
€ 135,06*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 115,40*
€ 148,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.