Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten schwarz Kalendarium 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten schwarz Kalendarium 2025
Taschenkalender 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten schwarz Kalendarium 2025
Taschenkalender 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten schwarz Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GLOC5036030905
Hersteller:
     Glocken
Herst.-Nr.:
     5036030905
EAN/GTIN:
     4061947130867
Suchbegriffe:
Falt-Kalender
Faltkalender
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • Kalendarium 14-teilig
  • Kunststoff-Einband
  • mit Suchklappe, Klarsichttasche und Karten-Einsteckfächern
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • Stundeneinteilung von 8 - 19 Uhr
  • schwarz
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr
  • Oktober Vorjahr bis Dezember aktuelles Jahr
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
15
Besonderheiten:
Faltplaner
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Bruttogewicht:
0.057 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
schwart
Höhe:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Glocken
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,28*
€ 1,96*
1
€ 5,50*
ab € 1,21*
€ 3,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.