Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Monatskalender 4 Monate/1 Seite 30x59cm UWS 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Monatskalender 4 Monate/1 Seite 30x59cm UWS 2025
4-Monatskalender 4 Monate/1 Seite 30x59cm UWS 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GLOC5070242005
Hersteller:
     Glocken
Herst.-Nr.:
     5070242005
EAN/GTIN:
     4061947130928
Suchbegriffe:
4-Monatskalender
Viermonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • Kopflasche: mit Schulferienterminen und Jahresübersicht
  • 30 x 59 cm
  • UWS
  • mit rotem Datumsschieber
  • auf Kartonrückwand, gebohrt, Blätter mit Abreißperforation
  • Recyclingpapier
  • 1 Blatt = 4 Monate
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, niederländisch
  • schwarz/blau
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
4
Besonderheiten:
mit Datumschieber
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.189 kg
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
4 Monate/Seite
Farbe:
mehrfarbig
Farbe des Hintergrundes:
weiß/grau
Kalenderart:
3-Monatskalender
Länge:
590 mm
Marke:
Glocken
Papiergewicht:
80 g/qm
Sprachen:
DE/EN/FR/ES/IT
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Wand-Kalender, Wandkalender, glocken 4-monatskalender, monatskalender, monatskalender 4 monate, 4Monatskalender, Dreimonatskalender, Kalender, Monatsübersicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,24*
€ 5,86*
1 Tag
4445
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 5,97*
Lager 467
1020
€ 5,87*
ab € 3,51*
€ 6,36*
€ 4,30*
ab € 4,47*
€ 7,36*
1 Tag
3604
€ 4,95*
ab € 9,22*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.