Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkalender A0 121x77cm 14 Monate gefalzt Kalendarium 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatkalender A0 121x77cm 14 Monate gefalzt Kalendarium 2025
Plakatkalender A0 121x77cm 14 Monate gefalzt Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GLOC5170118005
Hersteller:
     Glocken
Herst.-Nr.:
     5170118005
EAN/GTIN:
     4061947131918
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Plakatkalender A0
  • Ausführung der Kalenderaufteilung: 14 Monate = 1 Seite
  • Druckfarbe: schwarz/blau
  • Wochenzählung vorhanden
  • Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch
  • Material: Planobogen
  • Lieferung gefalzt
  • Dezember Vorjahr bis Januar Folgejahr
Weitere Informationen:
Blattformat:
A0
Breite:
1210 mm
Bruttogewicht:
0.14 kg
Einteilung:
14 Monate/Seite
Farbe:
weiß
Höhe:
770 mm
Kalenderart:
Plakatkalender
Marke:
Glocken
Material:
Karton
Papiergewicht:
150 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, jahreskalender, gefalzt, Großplaner, Plankalender, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.