Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 467
>
Möbel, Beleuchtung
>
Bürowagen
>
Artikel
Rahmen für Rolliset Höhe 1120mm lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#GRIE03934100
Hersteller:
Grieshaber
Herst.-Nr.:
03934100
EAN/GTIN:
4250525400427
Suchbegriffe:
Bürotransportwagen
Etagenwagen
Postwagen
Rahmen
Für einseitig bedienbare Sortierkörbe
Mit Profilschinen zur Aufnahme der Korbhaltebügel 1001 bis 1003, der Feststellkörbe 2361 bis 2363 und der Haltelasche 1010
Lichtgrau RAL 7035
Höhe: 1120mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
1120 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Metall
... >
Lager 467
>
Möbel, Beleuchtung
>
Bürowagen
Weitere Suchbegriffe:
Rahmenaufbau
,
Rollisett
,
Rollwagen
,
Transportwagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen