Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablagen-Tischdrehständer 3 Körbe entnehmbar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablagen-Tischdrehständer 3 Körbe entnehmbar chrom
Briefablagen-Tischdrehständer 3 Körbe entnehmbar chrom
Briefablagen-Tischdrehständer 3 Körbe entnehmbar chrom
Artikel-Nr.:
     467-#GRIE05036400
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     05036400
EAN/GTIN:
     4250525400878
Suchbegriffe:
Drehablage
Schwenkflügler
schwenkflügler 3 schalen
schwenkflügler
  • Tischdrehständer mit entnehmbaren Körben mit Klemmsockel in Lichtgrau RAL 7035
  • Klemmweite 70 mm
  • Körbe 360 Grad schwenkbar
  • mit 3 Körben BxTxH 290x435x440mm
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
290 mm
Farbe:
chrom
Farbname:
chrom
Höhe:
440 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Metall
Tiefe:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: schwenkflügler grau, Ablagekasten, Ablagekorb, Ablageset, Accessoire, Briefablage, Briefablagegestell, Briefablagekasten, Briefablageset, Briefkorb, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.