Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Monatskalender 30x52cm Kalendarium 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3-Monatskalender 30x52cm Kalendarium 2025
3-Monatskalender 30x52cm Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES55980
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     55980
EAN/GTIN:
     4021819559806
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • Dreimonatswandkalender
  • 3 sichtbare Monatsblöcke
  • Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
  • 2farbiger Druck
  • mit Kopflasche
  • mit umgelegtem Datumsschieber
  • mit Wochenzählung
  • Material: Pappe/Papier
  • Größe: 30 x 52 cm
  • Farbe: weiß/grau
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3
Art der Bindung:
geheftet
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.152 kg
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
schwarz/weiß
Farbname:
schwarz/weiß
Höhe:
520 mm
Kalenderart:
3-Monatskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Wand-Kalender, Wandkalender, 3-monatskalender guess-verlag, monatskalender, monatskalender 3 monate, 3Monatskalender, Kalender, Monatsübersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.