Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkalender 17x8cm 1 Woche/2 Seiten blau 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tischkalender 17x8cm 1 Woche/2 Seiten blau 2025
Tischkalender 17x8cm 1 Woche/2 Seiten blau 2025
Tischkalender 17x8cm 1 Woche/2 Seiten blau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES57312
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     57312
EAN/GTIN:
     4021819573123
Suchbegriffe:
Schreibtischkalender
Tischkalender
Tischplaner
Weltatlas
  • 128 Seiten
  • 1 Woche = 1 Seite
  • 16 Seiten Weltatlas
  • 2farbiger Druck grau/burgund
  • Eckenperforation
  • 8 bis 18. Uhr,
  • Tageszählung
  • Wire-O-Bindung
  • Einband Tucson
  • blau
  • Größe: 17x8 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
128
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
2
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
17x8cm
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0.095 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Pappe
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
blau
Farbname:
schwarz oder blau
Kalenderart:
Querkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
170 mm
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-18.00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: schreibtischkalender 1w/2s, weltatlas, tischkalender 2025, Kalender, Querkalender, Tischquerkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.