Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungsbuch A4 1 Tag/2 Seiten grau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planungsbuch A4 1 Tag/2 Seiten grau 2025
Planungsbuch A4 1 Tag/2 Seiten grau 2025
Planungsbuch A4 1 Tag/2 Seiten grau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES58364
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     58364
EAN/GTIN:
     4021819583641
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Planungsbuch
  • Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Tag = 2 Seiten
  • Anzahl der Seiten: 768 Seiten
  • Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden
  • umfangreicher Vor- und Hintersatz mit Jahresübersichten aktuelles und Folgejahr, Einband Balacron
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Ausführung der Stundendarstellung: 15 Minuten Einteilung von 8.00 bis 22.00 Uhr
  • Arbeitstage- und Wochenzählung vorhanden
  • Ausführung der Sprachauswahl: 6 Sprachen
  • Verwendung als Fundhilfe: Eckperforation, 2 Lesebänder grau/blau
  • Ausführung Einband: grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
768
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.85 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Tucson
Einteilung:
1 Tag/2 Seiten
Farbe:
grau
Kalenderart:
Buchkalender
Länge:
297 mm
Lesezeichen:
ja
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, E, IT, NL
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-22:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender din a 4 1 tag auf 2 seiten, buchkalender a4, buchkalender 1tag / 2 seiten, Agenda, Bestellbuch, Bestellkalender, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Praxiskalender, Praxistimer, Reservierungsbuch, Reservierungskalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.