Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 10,5x14,8cm 1 Tag/Seite schwarz 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenkalender 10,5x14,8cm 1 Tag/Seite schwarz 2025
Taschenkalender 10,5x14,8cm 1 Tag/Seite schwarz 2025
Taschenkalender 10,5x14,8cm 1 Tag/Seite schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES58660
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     58660
EAN/GTIN:
     4021819586604
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Taschenkalender
  • Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Tag/1Seite
  • Samstag und Sonntag auf einer Seite
  • Anzahl der Seiten: 368 Seiten
  • Anzahl der Anhangsseiten: 16 Seiten Europakarte
  • Fadensiegelung
  • 2-farbiger Druck in grau/burgund
  • Größe (B x H): 105 x 148 mm
  • Ausführung der Stundendarstellung: 7.00-21.00Uhr
  • Wochenzählung vorhanden
  • Ausführung der Sprachauswahl: deutsch
  • Verwendung als Fundhilfe: runde Eckperforation
  • Ausführung Einband: Tucson
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
352
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
10,5x14,8cm
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.32 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Tucson
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kalenderart:
Taschenkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
148 mm
Lesezeichen:
ja
Marke:
Güss
Material:
Kunststoff
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-21:00 Uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.