Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Monats-Tischkalender 10,5 x 21cm 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5-Monats-Tischkalender 10,5 x 21cm 2025
5-Monats-Tischkalender 10,5 x 21cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES76000
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     76000
EAN/GTIN:
     4021819760004
Suchbegriffe:
Monatskalender
Monatsplan
Monatsplaner
Monatspläne
  • Fünfmonats-Tischkalender
  • 5 sichtbare Monatsblöcke
  • Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
  • 2farbiger Druck
  • mit umgelegtem Datumsschieber
  • Material: Pappe/Papier
  • Größe: 21x10,5cm cm
  • Farbe: weiß/grau
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
5
Art der Bindung:
Klebebindung
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.026 kg
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
5 Monate/Seite
Farbe:
weiß/grau
Höhe:
210 mm
Kalenderart:
Tischkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, 5 monatskalender 2025, monatskalender, monatskalender 5 monate, 5-Monatskalender, 5Monatskalender, Fünfmonatskalender, Kalender, Monatsübersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.