Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Glasradierer 4x40mm VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatz-Glasradierer 4x40mm VE=25 Stück
Ersatz-Glasradierer 4x40mm VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1152021
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     H1152021
EAN/GTIN:
     4011028005669
Suchbegriffe:
Ersatzfasereinsatz
Glasfaserpinsel
Glasfaserradierer
Glasradierer
  • Ersatz-Glasradierer
  • Durchmesser 4 x 40 mm
  • zum Korrigieren von Tusche, Tinte und Bleistifte sowie zum Entfernen von Rost und Oxidationsrückständen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
40 mm
Marke:
Hansa
Packungsinhalt:
100 Stück
Verwendung für:
Bleistift, Tusche, Tinte
Weitere Suchbegriffe: Glasradierstift, glasradierstift styro, glasfaserpinsel, 1152, Druckplattenkorrekturstift, Ersatzglasradierer, Ersatzradierer, Radierer, Radierstift, Rostradierer, Tuscheradierer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 6,60*
€ 10,15*
2 Tage
96
€ 5,49*
ab € 6,57*
€ 10,18*
€ 5,50*
ab € 7,53*
€ 12,45*
€ 7,95*
ab € 9,06*
€ 14,13*
Lager 467
96
€ 5,87*
ab € 9,74*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1152121
ab € 3,68*
Ähnlich
Hansa by styro
h1152008
ab € 35,87*
Ähnlich
Hansa by styro
h1152001
ab € 2,18*
Ähnlich
Hansa by styro
h1152012
ab € 7,71*
Ähnlich
Hansa by styro
h1152002
ab € 3,04*
Ähnlich
Hansa by styro
h1152013
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.