Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter SL 3 P 18mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter SL 3 P 18mm rot
Cutter SL 3 P 18mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1310509
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     H1310509
EAN/GTIN:
     4904011021732
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • NT-Cutter SL 3 P Kunststoffcutter mit Metallführung
  • 18 mm Klinge
  • für leichte bis schwere Schneidearbeiten
  • Schraubarretierung, Klingenvorschub mit dem Gleiter
  • beim Loslassen springt die Klinge automatisch zurück in den Griff
  • Mit Abbrech- und Aufhängevorrichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
150 mm
Marke:
NT
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Cutter, Schneidemesser, Schneider, Schneidmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,82*
€ 14,00*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 10,20*
€ 15,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NT Cutter
H1311564
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.