Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte Maxlight 60 W Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Stehleuchte Maxlight 60 W Aluminium
LED-Stehleuchte Maxlight 60 W Aluminium
LED-Stehleuchte Maxlight 60 W Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH5010661
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     h5010661
EAN/GTIN:
     7612176073264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
  • LED-Stehleuchte Maxlight
  • Blendschutz aus PC. Optimale direkte und indirekte Ausleuchtung: 67 % Direktlicht (40 Watt) 33 % Indirektlicht (29 Watt)
  • Direkt- und Indirektlicht unabhängig voneinander bedienbar
  • Entblendung des Lichts durch PC-Streuscheibe
  • Sehr einfach und schnell montierbar
  • Spannung: 110 -240 V, 50-60 Hz
  • Ein- und Ausschalter: am Leuchtenkopf
  • Lichtstrom: 4.800 Lumen, Kelvin Temperatur: 4.000 Kelvin (neutrales), max. Beleuchtungsstärke: 500 Lux
  • Höhe Lampe: 1.900 mm
  • Größe Leuchtenkopf (L x B): 55 x 32 cm
  • Farbe des Leuchtenkopf: Aluminium
  • Ausführung des Leuchtmittels: LED
  • max. zul. Leistung: 60 W
  • Werkstoff: Aluminium
  • Höhe Arbeitsstellung: 40 cm
  • Größe Leuchtenfuß (B x L): 25 x 40 cm
  • Farbe: Aluminium
  • gewichteter Engergieverbrauch: 50 kWh / 1000h
  • Energieeffizienzklasse E
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Arm beweglich:
nein
Breite des Fußes:
25 cm
Bruttogewicht:
11 kg
dimmbar:
nein
Energieeffizienzdatenblatt:
7612176073264.pdf
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
aluminium
Farbe des Leuchtenkopfes:
alu
Farbname:
Aluminium
Höhe:
1900 mm
Lampenleistung:
60 W
Lampentyp:
LED
Länge des Leuchtenfußes:
40 cm
Leuchtenkopf beweglich:
nein
Lichtfarbtemperatur:
4000 K
Lichtstärke:
551 (115cm) lx
Lichtstrom:
3700 lm
Marke:
Hansa
Material:
Aluminium
Nennlebensdauer:
30000 h
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 236,15*
€ 281,29*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 238,07*
€ 281,29*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,16*
€ 291,38*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 253,08*
€ 299,18*
Frei Haus
ab € 249,52*
€ 304,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,18*
€ 356,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,50*
€ 352,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,82*
€ 334,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,67*
€ 328,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.664
ab € 146,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.