| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_101232 Herst.-Nr.: 1012-32 EAN/GTIN: 4012473101906 |
| |
|
| | |
| - Schubladenbox IMPULS mit neuem, modernen Gehäusedesign mit 4 geschlossenen, großzügigen Schubladen für Papierformate A4/C4 Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität
- Inkl. großer auswechselbarer Beschriftungsschilder mit hochwertiger Klarsichtabdeckung für ein einfaches Auffinden von Unterlagen
- Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und durchgängig geschlossenem Boden auch zur Kleinteile Organisation geeignet
- Extra stabile Gehäuseausführung mit optimierter Stapeltechnik
- Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
- Made in Germany
- Außenmaße (B x T x H): 280 x 367 x 235 mm
- Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 240 x 325 x 37 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe des Gehäuses: weiß
- Farbe der Schubladen: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 4 | Art der Schubladenfront: | geschlossen | Auszugssperre vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | nein | Besonderheiten: | Inkl. großer Beschriftungsschilder mit hochwertiger Klarsichtabdeckung für ein einfaches Auffinden von Unterlagen. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und durchgängig geschlossenen Boden auch zur Kleinteile Organisation geeignet. | Breite: | 280 mm | Bruttogewicht: | 2.3140 kg | Farbe der Schublade: | schwarz | Farbe des Gehäuses: | weiß | für Format: | C4 | Gehäusefarbe: | weiß | Höhe: | 235 mm | Höhe der Schublade: | 37 mm | Marke: | HAN | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 367 mm | GPSR: | HAN-Bürogeräte GmbH, Daimlerstr., 2, 32051, Herford, Deutschland, www.han.de-online, info@han-online.de, +49 5221933735 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, han schubladenbox weiß, schubladenbox, schubladenbox han, 1012, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 14,14* | € 20,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,13* | € 20,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,27* | € 21,17* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 14,63* | € 21,64* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,48* | € 22,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|