Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Impuls Karma A4/C4 4 geschlossene Schubladen öko-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox Impuls Karma A4/C4 4 geschlossene Schubladen öko-grau
Schubladenbox Impuls Karma A4/C4 4 geschlossene Schubladen öko-grau
Schubladenbox Impuls Karma A4/C4 4 geschlossene Schubladen öko-grau
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_10128-18
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     10128-18
EAN/GTIN:
     4012473101272
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox schwarz 4 geschlossen...
schubladenbox han
schubladenbox
  • Schubladenbox IMPULS KARMA mit 4 geschlossenen, großzügigen Schubladen für Papierformate DIN A4/C4
  • Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität
  • Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet
  • Inklusive großer auswechselbarer Beschriftungsschilder mit hochwertiger Klarsichtabdeckung für ein einfaches Auffinden von Unterlagen
  • Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und durchgängig geschlossenem Boden auch zur Kleinteile Organisation geeignet
  • Extra stabiles Gehäuse aus einem Stück gefertigt mit patentierter Stapeltechnik
  • Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
  • Made in Germany
  • Außenmaße (B x T x H): 280 x 367 x 235 mm
  • Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 240 x 325 x 37 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen
  • Material: 80-100% Recyclingmaterial, PS
  • Farbe des Gehäuses: öko-grau
  • Farbe der Schubladen: öko-grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Auszugssperre vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
80-100% Recyclingmaterial, PS. Inklusive großer auswechselbarer Beschriftungsschilder mit hochwertiger Klarsichtabdeckung für ein einfaches Auffinden von Unterlagen.
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
2.3540 kg
Farbe:
grau
Farbe der Schublade:
öko-grau
für Format:
C4
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
235 mm
Höhe der Schublade:
37 mm
Marke:
Han
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
367 mm
Weitere Suchbegriffe: 10128, Ablagebox, Ablageboxen, Ablagekörbe, Ablagen, Aufbewahrung, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Büroboxen, Dokumentenbox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Karma, Schubladen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 21,77*
€ 6,95*
ab € 14,72*
€ 21,79*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 15,73*
€ 22,64*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 15,87*
€ 22,72*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 19,03*
€ 26,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10278-16
ab € 1,04*
Ähnlich
HAN
10278-18
ab € 1,02*
Ähnlich
HAN
10278-13
ab € 1,02*
Ähnlich
HAN
18198-19
ab € 1,82*
Ähnlich
HAN
18198-13
ab € 1,70*
Ähnlich
HAN
14018-16
ab € 19,18*
Ähnlich
HAN
14018-18
ab € 18,24*
Ähnlich
HAN
14018-13
ab € 18,66*
Ähnlich
HAN
14508-16
ab € 19,64*
Ähnlich
HAN
14508-18
ab € 19,56*
Ähnlich
HAN
14508-13
ab € 20,68*
Ähnlich
HAN
16018-16
ab € 1,63*
Ähnlich
HAN
16018-18
ab € 1,67*
Ähnlich
HAN
16018-13
ab € 1,66*
Ähnlich
HAN
10278-05
ab € 1,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.