Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA, DIN A4, 5 geschlossene Schubladen, öko-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA, DIN A4, 5 geschlossene Schubladen, öko-schwarz
Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA, DIN A4, 5 geschlossene Schubladen, öko-schwarz
Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA, DIN A4, 5 geschlossene Schubladen, öko-schwarz
Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA, DIN A4, 5 geschlossene Schubladen, öko-schwarz
Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA, DIN A4, 5 geschlossene Schubladen, öko-schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-14508-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     14508-13
EAN/GTIN:
     4012473145825
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA mit 5 geschlossenen Schubladen für Papierformat DIN A4 und größer. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL. Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach, somit ideal geeignet für den Schrankeinsatz. Extra stabile Verarbeitung. Stapelbar, dadurch Platz sparend. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 275 x 330 x 320 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 238 x 305 x 45 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen. Material: 100% Recyclingmaterial. Farbe des Gehäuses: öko-schwarz. Farbe der Schubladen: öko-schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
320
Gehäusefarbe:
öko-grau
Farbe der Schublade:
öko-grau
Anzahl der Schubfächer:
5
Artikelbezeichnung:
Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA
Zertifikate und Zulassungen:
DER BLAUE ENGEL
Tiefe:
330
Werkstoff:
100% Recyclingmaterial
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach, somit ideal geeignet für den Schrankeinsatz. Stapelbar, dadurch Platz sparend.
Breite:
275
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 und größer
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Höhe der Schublade:
45
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.