Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_1027818 Herst.-Nr.: 10278-18 EAN/GTIN: 4012473999329 |
| |
|
| | |
| - Briefablage KLASSIK KARMA, DIN A4/C4
- Hochwertige Briefablage in attraktiver Farbe
- Innovatives Design in Premium-Qualität
- Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet
- Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL
- Innovatives Design in Premium-Qualität
- Senkrecht oder versetzt stapelbar
- Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen
- Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente
- Kompatibel zu allen Standard Briefablagen
- Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4
- Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 65 mm
- Material: 100% Recyclingmaterial
- Farbe: öko-grau
Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Breite: | 255 mm | Bruttogewicht: | 0.39 kg | Farbe: | grau | Farbname: | Öko-Grau | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 65 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 348 mm | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | stapelbar: | ja | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 30a | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,00* | € 1,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,04* | € 1,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,05* | € 1,69* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,17* | € 1,87* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,18* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|