Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_1505011 Herst.-Nr.: 1505-0-11 EAN/GTIN: 4012473150560 |
| |
|
| | |
| - Schubladenbox CONTUR mit 5 offenen Schubladen für Formate DIN A4/B4/C4. DIN A4 - Formate werden durch separate Begrenzungsstege perfekt gehalten
- Etabliertes Design in harmonischer Optik
- Leichtlaufende, hohe Schubladen auf besonders stabilen Führungen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen
- Inkl. Beschriftungsschilder und Begrenzungsstege
- Hohe und flache Schubladen sind nach Bedarfsvolumen untereinander austauschbar
- Dank der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander zu einer hervorragenden Organisationslösung verbinden
- Enorme Stabilität garantiert
- Weiteres Zubehör optional erhältlich
- Außenmaße (B x T x H): 300 x 382 x 307 mm
- Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 254 x 355 x 50 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe des Gehäuses: lichtgrau
- Farbe der Schubladen: lichtgrau
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 5 | Art der Schubladenfront: | offen | Breite: | 300 mm | Bruttogewicht: | 4.6 kg | Farbe: | grau | Farbe der Schublade: | lichtgrau | Farbname: | lichtgrau | Höhe: | 307 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 382 mm | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | stapelbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, han schubladenbox 5 fächer offen, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 1505, Ablagebox, Briefablagebox, Formularbox, Schrankbox, Schubladenboxen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 38,65* | € 52,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,89* | € 52,40* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 43,82* | € 60,69* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 44,57* | € 61,84* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 46,32* | € 62,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|