Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher Karma 4 Fächer RC-Kunststoff öko-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischköcher Karma 4 Fächer RC-Kunststoff öko-grau
Schreibtischköcher Karma 4 Fächer RC-Kunststoff öko-grau
Schreibtischköcher Karma 4 Fächer RC-Kunststoff öko-grau
Schreibtischköcher Karma 4 Fächer RC-Kunststoff öko-grau
Schreibtischköcher Karma 4 Fächer RC-Kunststoff öko-grau
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_17248-18
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17248-18
EAN/GTIN:
     4012473172500
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Schreibtischköcher KARMA
  • Mit dem schicken KARMA in Premium-Qualität herrscht Ordnung auf dem Schreibtisch
  • Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet
  • Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL.
  • Die 4 unterschiedlich hohen Fächer bieten viel Platz für Stifte, Pinsel und viele weitere Utensilien
  • Ob für das Büro oder Zuhause
  • Der KARMA ist unempfindlich, stabil und langlebig
  • Passt perfekt zu allen Produkten der KARMA Serie
  • Made in Germany
  • Außenmaße (B x T x H): 111 x 111 x 105 mm
  • Material: 80-100% Recyclingmaterial, PS
  • Farbe: öko-grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
80-100% Recyclingmaterial, PS. Der Schreibtischköcher KARMA ist unempfindlich, stabil und langlebig.
Breite:
111 mm
Bruttogewicht:
0.1160 kg
Farbe:
grau
Höhe:
105 mm
Marke:
Han
Material:
PS (Polystyrol)
Motiv:
Karma
Tiefe:
111 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, Bürobutler, Köcher, Organizer, Rundbox, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgerätehalter, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, Schreibtischköcher, Tisch, Tisch-Organizer, TischOrganizer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
37
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 4,23*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 4,55*
€ 7,95*
ab € 2,62*
€ 4,56*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 2,77*
€ 4,65*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 2,97*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10278-16
ab € 1,06*
Ähnlich
HAN
10278-18
ab € 1,01*
Ähnlich
HAN
10278-13
ab € 1,02*
Ähnlich
HAN
18198-19
ab € 1,84*
Ähnlich
HAN
18198-13
ab € 1,73*
Ähnlich
HAN
14018-16
ab € 19,18*
Ähnlich
HAN
14018-18
ab € 18,35*
Ähnlich
HAN
14018-13
ab € 18,54*
Ähnlich
HAN
14508-16
ab € 19,59*
Ähnlich
HAN
14508-18
ab € 19,67*
Ähnlich
HAN
14508-13
ab € 20,69*
Ähnlich
HAN
16018-16
ab € 1,64*
Ähnlich
HAN
16018-18
ab € 1,83*
Ähnlich
HAN
16018-13
ab € 1,81*
Ähnlich
HAN
10278-05
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.