Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_1745014 Herst.-Nr.: 17450-14 EAN/GTIN: 4012473017412 |
| |
|
| | |
| - Schreibtischköcher SCALA
- Exklusives Design trifft auf Funktion
- Hochglänzende Farbe
- Hochwertiger Schreibtischköcher mit 4 Fächern inkl. Brief- und Kartenfach
- Die 4 Fächer mit unterschiedlichen Höhen bieten eine optimale Unterbringung und Übersicht Ihrer Büroutensilien
- Individuell kombinierbar und erweiterbar
- Robust, standfest und stabil
- Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße
- Außenmaße (B x T x H): 125 x 125 x 100 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 4 | Breite: | 125 mm | Bruttogewicht: | 0.287 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Höhe: | 100 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 125 mm | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | GPSR: | HAN-Bürogeräte GmbH, Daimlerstr., 2, 32051, Herford, Deutschland, www.han.de-online, info@han-online.de, +49 5221933735 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer blau, schreibtisch organizer, schreibtischbutler acryl, 17450, 18912705, Büroschale, Butler, Federschale, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, Utensilienbox |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 5,68* | € 8,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,69* | € 8,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,31* | € 9,41* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,36* | € 9,44* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,73* | € 9,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|