| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_710012 Herst.-Nr.: 710012 EAN/GTIN: 4012473710009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Medikamentendosierer mediTimer, Erweiterungs-Modul mit 1 Medikamentenbox
- Neuste Generation der Medikamentendosierer
- Mit dem mediTimer ist die Medikamenteneinnahme rundum organisiert!
- 1 x sortiert, wochenlang Ruhe! In hochglänzender Optik mit klarer Linienführung
- Für alle Darreichungsformen (z.B. Flaschen, Tuben und Sprays) entwickelt
- Die Medikamente bleiben in ihren sicheren Originalverpackungen
- Zur Erweiterung des mediTimer bei mehr als 3 Einnahmezeiten
- Jedes Medikament wird pro Einnahmezeitpunkt so oft einsortiert wie es eingenommen werden soll (z.B. 3 Blister auf 3 Medikamentenboxen verteilt für je 1 Tablette zu der nötigen Einnahmezeit, insgesamt 3 Tabletten/Tag)
- Nur zur Nutzung in Verbindung mit dem mediTimer geeignet
- Das Erweiterungs-Modul wird einfach an den mediTimer angedockt
- Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
- Inkl. 1 Etikettenbogen mit 2 blanco Etiketten
- PZN Nr.: 11677912
- Außenmaße (B x T x H): 79 x 79 x 133 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff (ABS)
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 79 mm | Bruttogewicht: | 0.196 kg | Farbe: | weiß | Höhe: | 133 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung | Tiefe: | 79 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Medikamentenspender, Pillendispenser, Pillendose, Pillendosett, Pillendosierer, Pillenspender, Tablettendispenser, Tablettendose, Tablettendosett, Tablettendosierer, Tablettenspender, medikamenten dosett, 7100, Medikamentendoese, medikamentendosierer, Nr, PZN, Tabelettendosierer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 6,87* | € 12,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | 368 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 8,25* | € 13,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 16,73* | € 24,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|