| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_730012 Herst.-Nr.: 730012 EAN/GTIN: 4012473730007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Medikamentendosierer mediTimer, Basis-Modul mit 3 Medikamentenboxen
- Neuste Generation der Medikamentendosierer
- Mit dem mediTimer ist die Medikamenteneinnahme rundum organisiert!
- In hochglänzender Optik mit klarer Linienführung
- Ein einfaches und intelligentes System, das Sie bei Ihrer Medikamenteneinnahme unterstützt und sicher durch den Tag führt
- Das innovative Farbleitsystem sorgt für individuelle Einnahmezeiten
- Jedes Medikament wird pro Einnahmezeitpunkt so oft einsortiert wie es eingenommen werden soll (z.B. 3 Blister auf 3 Medikamentenboxen verteilt für je 1 Tablette zu der nötigen Einnahmezeit, insgesamt 3 Tabletten/Tag)
- 1 x sortiert, wochenlang Ruhe!
- Für alle Darreichungsformen (z.B. Flaschen, Tuben und Sprays) entwickelt
- Die Medikamente bleiben in ihren sicheren Originalverpackungen
- Erweiterbar auf bis zu 9 unterschiedliche Einnahmezeiten mit dem Erweiterungsmodul (Art.-Nr.: 7100-12)
- Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
- Inkl. 2 Etikettenbögen mit Einnahmezeiten
- PZN Nr.: 02451959
- Außenmaße (B x T x H): 78 x 200 x 133 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff (ABS)
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 78 mm | Bruttogewicht: | 0.544 kg | Farbe: | weiß | Höhe: | 133 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | Stand/Befestigung: | freistehend | Tiefe: | 200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Medikamentenspender, Pillendispenser, Pillendose, Pillendosett, Pillendosierer, Pillenspender, Tablettendispenser, Tablettendose, Tablettendosett, Tablettendosierer, Tablettenspender, medikamenten dosett, 7300, Medikamentendoese, medikamentendosierer, Nr, PZN, Tabelettendosierer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |