| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH2350002 Herst.-Nr.: H2350002 EAN/GTIN: 4012086013238 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Wandprospekthalter
- vielseitig einsetzbar für z.B. Messen, Verkaufstheken und Gastronomie, standfest und unempfindlich
- Werkstoff: Polystyrol
- Anzahl der Fächer: 1
- Verwendung für Papierformate: 1/3 DIN A4
- Größe (B x H x T): 113 x 165 x 39 mm
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Fächer: | 1 | Besonderheiten: | vielseitig einsetzbar für z.B. Messen, Verkaufstheken und Gastronomie, standfest und unempfindlich | Breite: | 113 mm | Bruttogewicht: | 0.135 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | für Format: | 1/3 A4 | Höhe: | 165 mm | Marke: | Helit | Material: | PS (Polystyrol) | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung | Tiefe: | 39 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar 1 fach acryl, helit tischprospekthalter, tischprospekthalter, 23500, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, H23500, Wand, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,51* | € 4,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,37* | € 4,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,50* | € 4,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 2,53* | € 4,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 4,18* | € 6,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 17,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|