| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH2350102 Herst.-Nr.: H2350102 EAN/GTIN: 4012086014839 |
| |
|
| | |
| - Wandprospekthalter
- vielseitig einsetzbar für z.B. Messen, Verkaufstheken und Gastronomie, standfest und unempfindlich
- Werkstoff: Polystyrol
- Anzahl der Fächer: 1
- Verwendung für Papierformate: DIN A5
- Größe (B x H x T): 162 x 165 x 39 mm
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Besonderheiten: | vielseitig einsetzbar für z.B. Messen, Verkaufstheken und Gastronomie, standfest und unempfindlich | Breite: | 162 mm | Bruttogewicht: | 0.176 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | für Format: | A4 | Höhe: | 165 mm | Marke: | Helit | Material: | PS (Polystyrol) | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung | Tiefe: | 39 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit tischprospekthalter, tischprospekthalter, prospektaufsteller din a5 quer, 23501, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, H23501, Wand, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,86* | € 4,84* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,97* | € 5,01* | | | | | | | | 2 | | € 5,50* | ab € 2,85* | € 5,26* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,02* | € 5,26* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,77* | € 7,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|