Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischprospektständer 1x A5 glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischprospektständer 1x A5 glasklar
Tischprospektständer 1x A5 glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2352102
Herst.-Nr.:
     H2352102
EAN/GTIN:
     4012086001211
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Tischprospekthalter
  • Ausführung: Tischständer, L-Form
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Anzahl der Fächer: 1
  • Verwendung für Papierformate: DIN A5
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
166 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
drehbar:
nein
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
für Format:
A5
Höhe:
210 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
67 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,91*
€ 4,89*
1 Tag
56
1
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 4,98*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 3,21*
€ 5,20*
1
€ 7,95*
ab € 3,37*
€ 5,58*
1 Tag
37
15
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.