Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 45l Kunststoff mit Push-Deckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter 45l Kunststoff mit Push-Deckel gelb
Abfallbehälter 45l Kunststoff mit Push-Deckel gelb
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2401318
Herst.-Nr.:
     H2401318
EAN/GTIN:
     4012086061277
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Push-Abfallsammler
  • Abfallbehälter
  • Material und Form: PP, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Deckel vorhanden
  • Mit Push-Einwurfklappe
  • Volumen: 45 l
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Durchmesser:
400 mm
Durchmesser oben:
400 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Fassungsvermögen:
45 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
700 mm
Marke:
Helit
Material:
PP (Polypropylen)
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,26*
€ 43,84*
Lager 467
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 32,96*
€ 46,06*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 45,35*
€ 62,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,34*
€ 63,03*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,234*
€ 66,364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401334
ab € 30,19*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401382
ab € 28,465*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401325
ab € 31,66*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401395
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.