Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 30l Metall mit Push-Einwurfklappe mittelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter 30l Metall mit Push-Einwurfklappe mittelgrau
Abfallbehälter 30l Metall mit Push-Einwurfklappe mittelgrau
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2401787
Herst.-Nr.:
     H2401787
EAN/GTIN:
     4012086091687
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Abfallbehälter
  • Material und Form: Metall, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Deckel vorhanden
  • mit Push-Einwurfklappe, verzinktem Metall-Innenbehälter und Gummibodenring
  • Durchmesser min/max: 300 mm
  • Höhe: 650 mm
  • Volumen: 30 l
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
314 mm
Durchmesser unten:
314 mm
Farbe:
grau
Farbname:
mittelgrau
Fassungsvermögen:
30 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
650 mm
Marke:
Helit
Material:
Metall
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,03*
€ 76,39*
€ 5,50*
ab € 57,97*
€ 77,06*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,65*
€ 78,37*
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 62,19*
€ 80,37*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 62,45*
€ 80,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 54,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.