Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter Placativ Wandset 12 x DINlang glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthalter Placativ Wandset 12 x DINlang glasklar
Prospekthalter Placativ Wandset 12 x DINlang glasklar
Prospekthalter Placativ Wandset 12 x DINlang glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6812202
Herst.-Nr.:
     H6812202
EAN/GTIN:
     4012086091328
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Prospekthalter Wandset Placativ
  • Werkstoff: SAN
  • Anzahl der Fächer: 12
  • Verwendung für Papierformate: 1/3 DIN A4 quer
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Breite:
852 mm
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
für Format:
DL
Höhe:
652 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter din lang 12 fächer glasklar, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller helit, 68122, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, H68122, Wand, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,43*
€ 89,33*
€ 5,50*
ab € 70,59*
€ 97,24*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 72,98*
€ 97,85*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 66,72*
€ 103,02*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,36*
€ 112,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810802
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.