Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner protect Kunststoff (PP) A4 8cm türkis maX.file


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner protect Kunststoff (PP) A4 8cm türkis maX.file
Ordner protect Kunststoff (PP) A4 8cm türkis maX.file
Artikel-Nr.:
     467-#HERL10094829
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10094829
EAN/GTIN:
     4008110086712
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner maX.file protect A4 8cm türkis
  • Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/Papier hellgrau beschichtet
  • Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden
  • Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Roter Gummitip am Hebelende der Mechanik, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo, Rückenprägung: Herlitz-Wirbel
  • S80, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 285 x 318 mm
  • Breite des Rückens: 80 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: türkis/türkis
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.45 kg
Farbe:
türkis
Farbname:
türkis
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier beschichtet
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Umweltzeichen:
FSC
GPSR:
Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Gutenbergring, 2, 22495, Hamburg, Deutschland, www.herlitz.de, info@herlitz.de, +49 40 8404 0
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, Archivordner, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Kunststoffordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
55
1
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 2,41*
20
€ 5,50*
ab € 2,36*
€ 2,44*
1
€ 6,78*
ab € 2,47*
€ 2,59*
5
€ 4,16*
ab € 2,73*
€ 2,73*
2 Tage
49
1
€ 2,90*
ab € 2,69*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.