Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Herlitz maX.file protect DIN A4 Pappkarton, PP (Polypropylen) Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1097572
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1097572
Artikel-Nr.:
     94QG7-1097572
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     10094829
EAN/GTIN:
     4008110086712
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
herlitz Ordner. Produktlinie: maX.file protect. Modell: 10094829. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Türkis. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Finish: Texturiert. Breite: 280 mm. Höhe: 310 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Blattkapazität: 600 Blatt. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
425 g
Farbe:
Türkis
Höhe:
310 mm
Breite:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner din a4 türkis, standard ordner, herlitz standard-ordner, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
87
1
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 2,41*
20
€ 5,50*
ab € 2,36*
€ 2,44*
Lager 94QG7
37
1
€ 2,90*
ab € 2,44*
€ 2,56*
1
€ 6,78*
ab € 2,47*
€ 2,59*
9 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 2,60*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.