Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner protect+ Kunststoff (PP) A4 8cm braun maX.file


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner protect+ Kunststoff (PP) A4 8cm braun maX.file
Ordner protect+ Kunststoff (PP) A4 8cm braun maX.file
Artikel-Nr.:
     467-#HERL10834463
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10834463
EAN/GTIN:
     4008110308340
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner maX.file protect plus A4 8cm braun
  • Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/PP-Kunststoffbezug
  • Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden
  • Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Roter Gummitip am Hebelende der Mechanik, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo, Rückenprägung: Herlitz-Wirbel
  • S80, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 285 x 318 mm
  • Breite des Rückens: 80 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: braun/braun
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.494 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
PP (Polypropylen
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Kunststoffordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,24*
€ 2,37*
10
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 2,60*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,60*
€ 2,60*
6 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 2,88*
10
€ 4,95*
ab € 3,293*
€ 3,317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.