Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapeztrennstreifen 230x120mm 190g/qm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trapeztrennstreifen 230x120mm 190g/qm orange
Trapeztrennstreifen 230x120mm 190g/qm orange
Artikel-Nr.:
     467-#HERL10838498
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10838498
EAN/GTIN:
     4008110311081
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Trapeztrennstreifen
Trenn-Laschen
  • Trapezförmige Trennstreifen zur übersichtlicheren Ablage aus 190g/qm RC-Kraftkarton
  • 2-fach gelocht
  • Durch wechselseitiges Abheften der Trennstreifen entsteht eine zweistufig sichtbare Ablage
  • Größe: 230 x 120 mm (B x H)
  • Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
trapezförmiger Zuschnitt, dadurch zweistufig sichtbare Ablage möglich
Breite:
230 mm
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
120 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Herlitz
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Trennstreifen
Papiergewicht:
190 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Trennlaschen, Trennstreifen, trennstreifen herlitz 12x23 cm, trapeztrennstreifen orange, trapeztrennstreifen herlitz, Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 1,68*
€ 3,07*
€ 6,78*
ab € 1,69*
€ 3,09*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,89*
€ 5,50*
ab € 1,86*
€ 4,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.