Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#HERL50021734 Herst.-Nr.: 50021734 EAN/GTIN: 4008110574165 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sammelmappe, Zeichnungsmappe Sammelmappe A4 Motiv Pure Glam
- 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
- bedruckter Innenspiegel
- Art des Verschlusses: Gummiband
- Werkstoff: Karton mit vollflächiger Glanzfolienkaschierung
- Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 235 x 315 mm
- max. Füllhöhe an Papier: 60 mm
- Farbe: Motiv Pure Glam
- Typbezeichnung des Motivs: Pure Glam
- Art der Verpackung und Inhalt: unverpackt mit 1 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | bedruckter Innenspiegel | Breite: | 235 mm | Farbe: | mehrfarbig | für Format: | A4 | Heftungsart: | lose | Höhe: | 315 mm | Marke: | Herlitz | Material: | Karton | Motiv: | Pure Glam | Verschluss: | Gummizug |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Gummiband, Gummiring, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, herlitz eckspanner din a4 karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Einschlagemappe, Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 2,68* | € 4,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,60* | € 5,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 3,19* | € 5,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 14,38* | € 20,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|