Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentsdose 4 in 1 310 Teile Pure Glam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sortimentsdose 4 in 1 310 Teile Pure Glam
Sortimentsdose 4 in 1 310 Teile Pure Glam
Sortimentsdose 4 in 1 310 Teile Pure Glam
Sortimentsdose 4 in 1 310 Teile Pure Glam
Artikel-Nr.:
     467-#HERL50021833
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50021833
EAN/GTIN:
     4008110574400
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Reißnagel Mixbox 4 in 1 Bürokleinteile Pure Glam sortiert
  • Werkstoff: Metall
  • Mixbox 4 in 1 Bürokleinteile
  • Durchmesser des Kopfes: 9,5 mm
  • Farbe: sortiert
  • Art der Verpackung und Inhalt: 30 Pinwandnadeln = weiß, 10 Vielzweckklammern = gold, 70 Büroklammern = weiß, 200 Reißnägel = gold in Kunststoff-Runddose
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Mixbox 4 in 1 Bürokleinteile
Farbe:
sortiert
Kopfdurchmesser:
9.5 mm
Marke:
Herlitz
Material:
Metall
Packungsinhalt:
310 Teile
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, Briefklammern-Sortiment, Büroklammern-Sortiment, Sortimentsdose Büro, aktenklammer metall, akten klammer, herlitz aktenklammer, Architektenstift, Briefklammern, Büroklammern, Bürokleinteile, Dreizackstift, Heftzwecke, Markiernadeln, Mixbox, Pinnadeln, Pinwandnadeln, Polster, Polster-Reißnagel, PolsterReißnagel, Reißbrettstift, Reißnagel, Reißzwecke, Reißzwecken, Zeichenmaschinenstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 4,32*
€ 6,22*
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 5,62*
€ 7,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.