Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentsdose 4 in 1 Bürokleinteile Frozen Glam sortiert VE=310 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sortimentsdose 4 in 1 Bürokleinteile Frozen Glam sortiert VE=310 Teile
Sortimentsdose 4 in 1 Bürokleinteile Frozen Glam sortiert VE=310 Teile
Sortimentsdose 4 in 1 Bürokleinteile Frozen Glam sortiert VE=310 Teile
Sortimentsdose 4 in 1 Bürokleinteile Frozen Glam sortiert VE=310 Teile
Artikel-Nr.:
     467-#HERL50027460
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50027460
EAN/GTIN:
     4008110586922
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Reißnagel (Büro) Mixbox -4 in 1- Bürokleinteile Frozen Glam sortiert
  • Werkstoff: Metall/Kunststoff
  • Mixbox 4 in 1 Bürokleinteile
  • Inhalt: 30 Pinwandnadeln = transparent, 10 Vielzweckklammern = blau metallic, 70 Büroklammern = blau metallic, 200 Reißnägel = silber, 310 Stück in Kunststoff-Runddose
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Mixbox 4 in 1 Bürokleinteile
Farbe:
sortiert
Marke:
Herlitz
Material:
Metall
Packungsinhalt:
30 Pinwandnadeln, 10 Vielzweckklammern, 70 Büroklammern, 200 Reißnägel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 4,58*
€ 6,62*
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 5,60*
€ 7,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 31,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.