Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivordner maX.file A4 8cm Greenline Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motivordner maX.file A4 8cm Greenline Welle
Motivordner maX.file A4 8cm Greenline Welle
Artikel-Nr.:
     467-#HERL50033393
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033393
EAN/GTIN:
     4008110259239
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner maX.file A4 8cm GREENline Welle
  • Material der Kaschierung außen/innen: Papierbezug 4-farbig bedruckt/Papierbezug Recycling grau
  • Ausführung: S80, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 285 x 318 mm
  • Breite des Rückens: 80 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: Motiv Welle/Motiv Welle
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.472 kg
Farbe:
mehrfarbig
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Herlitz
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Motiv:
Welle
Rückenbreite:
80 mm
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner pappe, Ablageordner, Archivierung, Dokumentenordner, Motiv, Motiv-Ordner, Ordner, Ringbuch, Ringordner, Uni
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 3,64*
€ 6,78*
ab € 4,10*
€ 4,25*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 4,10*
€ 4,25*
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 4,26*
€ 4,41*
6 Tage
34
€ 5,99*
ab € 4,45*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.