Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner maX.file GREENline Welle, A4, 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-655302001
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033393
EAN/GTIN:
     4008110259239
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner maX.file A4 8cm GREENline Welle. Material der Kaschierung außen/innen: Papierbezug 4-farbig bedruckt/Papierbezug Recycling grau. Ausführung: S80, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: Motiv Welle/Motiv Welle. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Motiv:
Welle
Format:
A4
Rückenbreite:
80 mm
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Greifloch:
ja
Kantenschutz:
nein
Schlitze vorhande:
ja
Material der Kaschierung außen:
Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 3,64*
€ 6,78*
ab € 4,10*
€ 4,25*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 4,10*
€ 4,25*
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 4,26*
€ 4,41*
6 Tage
34
€ 5,99*
ab € 4,45*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.