Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL50040230 Herst.-Nr.: 50040230 EAN/GTIN: 4008110298399 |
| |
|
| | |
| - Flachmagnet rund
- Inhalt: 6 Stück
- 4 Motive Cute Animals sortiert
- Größe (Durchmesser): 32 mm
- Farbe: sortiert
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 4 Motive Cute Animals sortiert | Bruttogewicht: | 0.101 kg | Durchmesser: | 32 mm | Farbe: | mehrfarbig | Form: | rund | Haftkraft: | 15 g | Marke: | Herlitz | Motiv: | Acute Animals | Neodym-Magnet: | nein | Packungsinhalt: | 6 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,00* | € 1,80* | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,89* | € 4,79* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 2,90* | € 4,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,78* | € 18,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,16667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|