Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#HERL50043200 Herst.-Nr.: 50043200 EAN/GTIN: 4008110347332 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schulranzen, -rucksack Schulranzen FiloLight Plus Deep Sea
- Werkstoff: Polyester
- Ergonomisches Rückensystem mit IGR-Zertifizierung und -Air Flow-
- Farbe/Motiv: Farbe: gemustert, Deep Sea
- Ausstattung: Rückenpolsterung vorhanden, Rückenpolsterung atmungsaktiv, reflektierend. Schüleretui 16tlg., Sportbeutel,Faulenzer Sport
- Größe (B x T x H): 320 mm x 220 mm x 380 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 320 mm | Bruttogewicht: | 1.5000 kg | Farbe: | mehrfarbig | Höhe: | 380 mm | Marke: | Herlitz | Material: | PolyesterPES (Polyester) | Motiv: | Deep Sea | reflektierend: | ja | Rückenpolsterung atmungsaktiv: | ja | Rückenpolsterung vorhanden: | ja | Taschen-Gewicht: | 0.95 kg | Tiefe: | 220 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bagpack, Rucksack, Faulenzerrolle, Federmäppchen, Schlamperetui, Schlampermäppchen, Schlamperrolle, Stiftrolle, Schlüsselfinder-Zubehör, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, Schuhbeutel, Schulsportbeutel, Sport-Beutel, Sportbeutel, Turnbeutel, backpack 16l, back pack, herlitz backpack, Grundschule, Grundschulrucksack, Schultasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 74,64* | € 94,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 76,25* | € 95,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 82,02* | € 105,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 84,28* | € 105,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 98,94* | € 123,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|