Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte im Glas 30ml königsblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tinte im Glas 30ml königsblau
Tinte im Glas 30ml königsblau
Artikel-Nr.:
     467-#HERL8022154
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8022154
EAN/GTIN:
     4008118022156
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
  • 30 ml
  • im Glas
  • königsblau
  • 1 Stück in Faltschachtel
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Bruttogewicht:
0.129 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Herlitz
Stiftart:
Füllertinte
Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte blau, füllertinte, Füllhaltertinte, Konvertertinte, Tinte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,64*
€ 21,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 19,84512*
€ 28,02504*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,07008*
€ 25,0734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,11008*
€ 23,931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,12008*
€ 22,7529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.