Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL8649311 Herst.-Nr.: 8649311 EAN/GTIN: 4008118649315 |
| |
|
| | |
| - Fasermaler
- mit Lebensmittelfarbe
- Spitze 2 mm
- Strichstärke 1mm
- 30 Farben
- in Hängeschachtel
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 30 | auswaschbar: | nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | 30 Farben | Marke: | Herlitz | Material: | Kunststoff | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 30 Stück | Schaftfarbe: | 30 Farben | Schreibfarbe: | 30 Farben | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Faserschreiber | Strichbreite: | 1 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 4 | | € 5,87* | ab € 2,17* | € 3,94* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,43* | € 5,14* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 23,95* | € 33,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 15,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|