Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__B5L09A Herst.-Nr.: B5L09A EAN/GTIN: 0888182399699 |
| |
|
| | |
| - Resttintenbehälter und Duplexeinheit HP B5L09A
- für ca. 115000 Seiten
- passend für verschiedene PageWide-Drucker
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.06 kg | GPSR: | Hewlett-Packard GmbH, Schickardstraße, 32, 71034, Böblingen, Deutschland, www.hp.com, info@hp.com, +49 7031 450 | Marke: | HP | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | HP: | OfficeJet Enterprise Color Flow X 585 z MFP; OfficeJet Enterprise Color X 550 Series; OfficeJet Enterprise Color X 555 dn; OfficeJet Enterprise Color X 555 xh; OfficeJet Enterprise Color X 580 Series; OfficeJet Enterprise Color X 585 dn MFP; OfficeJet Enterprise Color X 585 f MFP; PageWide Enterprise Color 550 Series; PageWide Enterprise Color 556 dn; PageWide Enterprise Color 556 xh; PageWide Enterprise Color Flow MFP 580 Series; PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 f; PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 z; PageWide Enterprise Color MFP 586 dn; PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 dn; PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 z; PageWide Managed P 55250 dw; PageWide Managed P 57750 dw | Troy: | PageWide 556 dn SecureUV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tintensammelbehälter, Wartungseinschub, Wartungspatrone, resttonerbehälter, Box, Ersatz, Ersatz-Tonerbehälter, ErsatzTonerbehälter, Tonerbehälter, Waste, Waste-Box, WasteBox |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 34,75* | € 44,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 35,06* | € 44,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 35,89* | € 45,91* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 36,11* | € 45,95* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 39,54* | € 49,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|