Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner HP C4129X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner HP C4129X schwarz
Toner HP C4129X schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HP__C4129X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4129X
EAN/GTIN:
     0088698191811
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
  • HP LaserJet C4129X Druckkassette schwarz
  • für HP LaserJet 5000/5100 Serie
  • für ca. 10.000 Seiten bei 5 % Deckung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
GPSR:
Hewlett-Packard GmbH, Schickardstraße, 32, 71034, Böblingen, Deutschland, www.hp.com, info@hp.com, +49 7031 450
Marke:
HP
max. Anzahl der Druckseiten:
10000
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
C4129X

Kompatible Geräte:
Canon:
Medio LP-3000; Medio LP-3000 Series; Medio LP-3010; F P 300; F P 400; GP 160; GP 160 f; GP 160 Series; imageCLASS 2200; imageCLASS 2200 Series; imageCLASS 2210; imageCLASS 2220; imageCLASS 2250; LBP -1600 Series; LBP -1610; LBP -1620; LBP -1800 Series; LBP -1810; LBP -1820; LBP -840; LBP -850; LBP -870; LBP -880; LBP -910
HP:
LaserJet 5000; LaserJet 5000 DN; LaserJet 5000 GN; LaserJet 5000 N; LaserJet 5000 Series; LaserJet 5000-100; LaserJet 5000-135; LaserJet 5000-50; LaserJet 5100; LaserJet 5100 DTN; LaserJet 5100 LE; LaserJet 5100 SE; LaserJet 5100 Series; LaserJet 5100 TN
Founder:
A 5000
Olivetti:
Copia 9916; Copia 9916 F
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 104,54*
€ 110,02*
€ 3,50*
ab € 106,33*
€ 110,69*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 106,28*
€ 110,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 106,75*
€ 111,12*
Lager 467
371 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 161,77*
€ 166,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,84*
Ähnlich
Ampertec
C4129X
ab € 87,04*
Ähnlich
WhiteBox
C4129X
ab € 39,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.