Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner HP C7115X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner HP C7115X schwarz
Toner HP C7115X schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HP__C7115X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7115X
EAN/GTIN:
     0725184518461
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
  • HP LaserJet C7115X Druckkassette schwarz
  • für HP LaserJet 1200/3300
  • für ca. 3.500 Seiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.2 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gewicht:
1.2 kg
Marke:
HP
max. Anzahl der Druckseiten:
3500
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
C7115X

Kompatible Geräte:
Troy:
1200 Micr; 2100 Micr; 2200 Micr; 2200 Micr Secure; 2200 Series
HP:
LaserJet 1200; LaserJet 1200 N; LaserJet 1200 NF; LaserJet 1200 SE; LaserJet 1200 Series; LaserJet 1220; LaserJet 1220 SE; LaserJet 3300; LaserJet 3300 MFP; LaserJet 3310; LaserJet 3320 MFP; LaserJet 3320 N; LaserJet 3320 N MFP; LaserJet 3320 Series; LaserJet 3330; LaserJet 3330 MFP; LaserJet 3380 MFP
Canon:
Lasershot LBP-1210; LBP -1210; LBP -25; LBP -558 i
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,15*
ab € 66,50*
€ 86,83*
1 Tag
4
€ 4,79*
ab € 67,25*
€ 86,95*
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 68,76*
€ 88,83*
€ 3,50*
ab € 68,92*
€ 89,07*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 70,93*
€ 91,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.