Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__CB435A Herst.-Nr.: CB435A EAN/GTIN: 0882780905207 |
| |
|
| | |
| - Druckkassette schwarz mit Smart Drucktechnologie CB435A
- Für Laserjet P1005/P1006. Für brillante, gestochen scharfe Texte und Bilder
- ermöglicht zeitsparende Funktionen für ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis
- Kapazität: 1500 Seiten
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.6 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | GPSR: | Hewlett-Packard GmbH, Schickardstraße, 32, 71034, Böblingen, Deutschland, www.hp.com, info@hp.com, +49 7031 450 | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 1500 | nachfüllbar: | nein | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | CB435A |
Kompatible Geräte: | | HP: | LaserJet P 1005; LaserJet P 1006; LaserJet P 1007; LaserJet P 1008; LaserJet P 1009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 59,21* | € 73,72* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,41* | € 74,34* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,90* | € 75,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 61,15* | € 75,59* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 67,03* | € 83,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|